text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sada nástrčných hlavic S910 1/4+1/2 91 dílů 98 kusů


Sada nástrčných klíčů, 1/4“ a 1/2“, metrických, 6 hran, 91 ks Sada nástrčných klíčů 1/4" a 1/2" a očkoplochých klíčů, profil Dynamic Drive. DIN 3120 ISO 1174 Provedení: matně chromováno. Materiál: Chrom-vanadium. Kufr: vysoce odolný polyetylén (HDPE). Obsah: 92 kusů 12 ks 1/4" nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 ks 1/4" prodloužené nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 ks 1/2" nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 ks 1/4" prodlužovací nástavce 50 mm/2" a 100 mm/4" 1 ks 1/4" kluzné T-držadlo 100 mm/ 4” 1 ks 1/4" kardanový kloub 1 ks 1/4" držák bitů 1 ks 1/4" adaptér pro bity 1 ks 1/4" prodlužovací dvousložková rukojeť 1 ks 1/4" Magnetický adaptér 5 ks 1/4" bity Phillips PH 0, 1, 2, 3, 4 4 ks 1/4" bity pro šrouby s drážkou 4, 5.5, 7 mm 3 ks 1/4" bity Pozidriv PZ 1, 2, 3 6 ks 1/4" bity šestihran 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 ks 1/4" bity TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 ks 5/16" bity TORX 45, 50, 55 2 ks 1/2" prodlužovací nástavce 125 mm / 5" a 250 mm / 10" 1 ks 1/2" kardanový kloub 1 ks 1/2" nástrčný klíč na zapalovací svíčky, šestihran 21 mm (13/16") 1 ks 1/2" x 5/16" držák bitů 1 ks 1/2" kluzná T-hlava 3 ks imbusový klíč 1.5, 2, 2.5 mm 1 ks 1/4" ráčna 60 zubů, s dvousložkovou rukojetí 1 ks 1/2" ráčna 60 zubů, s dvousložkovou rukojetí 4 ks klíče s výkyvnými hlavicemi 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 ks očkoploché klíče 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm v praktickém vyjímatelném držáku. 1 ks vyjímatelná trojdílná plastová kazeta s víčkem.

Objednací číslo S5840.000.115
Ochrana povrchu Jiný
Balení Pouzdro
Velikost připojení Několik
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Balení Pouzdro
Velikost připojení Několik
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet nástrčných vložek 38
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 91
Počet očkoplochých klíčů 6
Počet zásuvek pro šroubovák 11
Počet nástrčných hlavic Torx 11
Počet šestihranných nástrčných hlavic 12
Počet šestihranných klíčů 3
Počet bitových vložek 28
Počet ráčnových klíčů 2
Počet tyčí Tommy 1
S ráčnou Ano

Popis

Sada nástrčných klíčů, 1/4“ a 1/2“, metrických, 6 hran, 91 ks Sada nástrčných klíčů 1/4" a 1/2" a očkoplochých klíčů, profil Dynamic Drive. DIN 3120 ISO 1174 Provedení: matně chromováno. Materiál: Chrom-vanadium. Kufr: vysoce odolný polyetylén (HDPE). Obsah: 92 kusů 12 ks 1/4" nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 ks 1/4" prodloužené nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 ks 1/2" nástrčné klíče, profil Dynamic Drive, šestihran 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 ks 1/4" prodlužovací nástavce 50 mm/2" a 100 mm/4" 1 ks 1/4" kluzné T-držadlo 100 mm/ 4” 1 ks 1/4" kardanový kloub 1 ks 1/4" držák bitů 1 ks 1/4" adaptér pro bity 1 ks 1/4" prodlužovací dvousložková rukojeť 1 ks 1/4" Magnetický adaptér 5 ks 1/4" bity Phillips PH 0, 1, 2, 3, 4 4 ks 1/4" bity pro šrouby s drážkou 4, 5.5, 7 mm 3 ks 1/4" bity Pozidriv PZ 1, 2, 3 6 ks 1/4" bity šestihran 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 ks 1/4" bity TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 ks 5/16" bity TORX 45, 50, 55 2 ks 1/2" prodlužovací nástavce 125 mm / 5" a 250 mm / 10" 1 ks 1/2" kardanový kloub 1 ks 1/2" nástrčný klíč na zapalovací svíčky, šestihran 21 mm (13/16") 1 ks 1/2" x 5/16" držák bitů 1 ks 1/2" kluzná T-hlava 3 ks imbusový klíč 1.5, 2, 2.5 mm 1 ks 1/4" ráčna 60 zubů, s dvousložkovou rukojetí 1 ks 1/2" ráčna 60 zubů, s dvousložkovou rukojetí 4 ks klíče s výkyvnými hlavicemi 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 ks očkoploché klíče 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm v praktickém vyjímatelném držáku. 1 ks vyjímatelná trojdílná plastová kazeta s víčkem.

Čísla materiálu

Objednací číslo S5840.000.115
EAN 7314150104000
UBB 500511508326
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky S910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.