text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sada nástrčných hlavic DD/S14 1/2 14DLG 14 kusů


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Objednací číslo S5446.000.100
Ochrana povrchu Fosfátováno
Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 14
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 14
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 14
S ráčnou Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1477
Komoditní kód 8204200000
Type Socket Spanner Set

Popis

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Čísla materiálu

Objednací číslo S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky DD/S14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.