text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ruční pilník bez šňůry 100 1-100-12-3-2


Rukojeť pilníku vyvinuta v soulady s požadavky vědeckého procesu ERGO™. Pro pilování rovných povrchů, ostrých rohů a osazení a pro srážení ostřin. Používá se pro pilování vysoce legovaných nástrojových ocelí a pro ostření těžkého nářadí. Vysoký úběr. Tvar Rovnoběžné hrany a plochy. Plochy s dvojitým sekem, jedna hrana hladká, druhá s jednoduchým sekem. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný    

Referência S5352.003.300
Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Embalado por 1

Especificações

Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 440
Type ERGO Flat Hand File

Números do artigo

Referência S5352.003.300
EAN 7311518295608
UBB 500504442368
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-100-12-3-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.