text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ruční jehlový pilník 300 2-300-16-1-0


Použití: Pro jemné pilování a leštění. Používány rytci, jemnými mechaniky, nástrojaři, hodináři a zlatníky. Tvar: Hrany a plochy rovnoběžné. Plochy s dvojitým sekem, hrany s jednoduchým sekem. Průmyslové balení bez rukojeti. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Střední, 2 = Jemný, 4 = Velmi jemný

Objednací číslo S5337.300.161
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 160
Délka čepele (mm) 160
Šířka čepele (mm) 5.4
Výška čepele (mm) 1.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 160
Délka čepele (mm) 160
Šířka čepele (mm) 5.4
Výška čepele (mm) 1.2
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 10.48
Type Needle Flat File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5337.300.161
EAN 7311518020507
UBB 400135808469
UNSPSC 27111925
Výrobní číslo položky 2-300-16-1-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.