text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
S5495.001.595
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
Bahco Rotační fréza J 10 10 M 06
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
S5495.001.595
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
10
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Tvar hlavice podle DIN 8032
KSJ
Značka
Bahco
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
10
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Tvar hlavice podle DIN 8032
KSJ
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
19.6
HS kód
82077090
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5495.001.595
EAN
7311518172473
UBB
203203069372
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
J1010M06