text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotační fréza HSSG-F F1225m


Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézy z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Jsou vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Lze je také použít při nízkých řezných rychlostech. Balení: v plastové krabičce po 5 kusech. Druh seku: M = polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při běžných podmínkách.

Objednací číslo S5468.001.575
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Bahco

Popis

Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézy z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Jsou vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Lze je také použít při nízkých řezných rychlostech. Balení: v plastové krabičce po 5 kusech. Druh seku: M = polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při běžných podmínkách.

Čísla materiálu

Objednací číslo S5468.001.575
EAN 7311518023577
UBB 203203097092
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky HSSG-F1225M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.