text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
S5493.001.577
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
Bahco Rotační fréza G 03 13 M 03X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5493.001.577
Tvar hlavy
Špičatý strom
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
13
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý strom
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
13
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
25
HS kód
82077090
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5493.001.577
EAN
7311518182069
UBB
400208282469
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
G0313M03X