text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
2Z963410
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
Klingspor Technická fréza HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 8X19X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Z963410
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
64
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
64
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA
Značka
Klingspor
HS kód
68053000
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Z963410
EAN
4014855132713
UBB
500513221910
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
295552