text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bahco Rotační fréza A 16 25 M 06 X


Objednací číslo S5487.001.759
Tvar hlavy Válec
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Bahco
Váha kusu (g) 70
Komoditní kód 82077090
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo S5487.001.759
EAN 7311518187361
UBB 500500064729
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky A1625M06X
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.