Jehlové pilníky
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Jehlové pilníky
S5344.307.180
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
Bahco Kulatý jehlový pilník 307 2-307-18-0-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5344.307.180
Tvar
Kolo
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
180
Šířka čepele (mm)
3.3
Průměr čepele (mm)
3.3
Výška čepele (mm)
3.3
Tvar řezu
Dvojitý řez
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Kolo
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
180
Šířka čepele (mm)
3.3
Průměr čepele (mm)
3.3
Výška čepele (mm)
3.3
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
0
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
130
Komoditní kód
8203100000
Type
Round File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5344.307.180
EAN
7311518190965
UBB
400135813725
UNSPSC
27111925
Výrobní číslo položky
2-307-18-0-0