Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
L7314.240.001
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
Bahco Rázová hlavice K8906M 24 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
L7314.240.001
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
24
Délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
24
Délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
16
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
700
Komoditní kód
8204200000
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
L7314.240.001
EAN
7314151803087
UBB
203122510597
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
K8906M-24