text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rázová hlavice K7801M 32 mm


DIN 3129, ISO 2725 Unašeč: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Černé dokončení Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel Používá se se stroji Pro maximální bezpešnost použijte upínací pružiny

Objednací číslo L7046.320.001
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 18
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 300
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo L7046.320.001
EAN 7314151825157
UBB 203122670557
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky K7801M-32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.