text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rázová hlavice K7801M 27 mm


DIN 3129, ISO 2725 Unašeč: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Černé dokončení Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel Používá se se stroji Pro maximální bezpešnost použijte upínací pružiny

Article number L7046.270.001
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 27
Délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 14
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 200
Type Impact Socket

Article numbers

Article number L7046.270.001
EAN 7314151779979
UBB 203122085210
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  K7801M-27
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.