Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
L7046.170.001
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
Bahco rázová hlavice K7801M 17 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
L7046.170.001
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
9
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
135
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
L7046.170.001
EAN
7314151779115
UBB
203122084635
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
K7801M-17