Ráčny
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
G0439.000.563
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
Stahlwille Ráčnový adaptér 563 3/4 palce reverzibilní 44 zubů 563
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0439.000.563
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
105.5
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
20
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
19.05
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
105.5
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
20
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
19.05
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1260
Type
Ratchet Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0439.000.563
EAN
4018754013432
UBB
203122385024
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
15140000