text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bahco Ratchet 1/4" Square Drive 5° Angle 119mm

Objednací číslo 4Y039135
Aislamiento No
Altura 20.4
Peso 90
Diámetro del cabezal (mm) 19.6
Antimagnético No
Longitud (mm) 119
Protección de aislamiento 1000 V No

Specifikace

Aislamiento No
Altura 20.4
Peso 90
Diámetro del cabezal (mm) 19.6
Antimagnético No
Longitud (mm) 119
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Bahco
Codigo SA 8204200000
Type Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y039135
EAN 7314150197668
UBB 500652514778
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6950SL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.