HERBO BVBA
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
2C258730
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
Bahco Ráčna 1/2 palce
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2C258730
Izolace
Ne
Výška
38.8
Hmotnost
925
Průměr hlavice (mm)
43
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
440
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
38.8
Hmotnost
925
Průměr hlavice (mm)
43
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
440
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Velikost připojení
1/2 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
11.25
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ne
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ano
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C258730
EAN
7314153015860
UBB
500652518324
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
8110H-1/2