text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pokosová pila 325 325-300


Rám pily vyvinutý podle vědeckého procesu ERGOTM Profesionální rám pily s unikátním designem Ergonomicky designovaná měkká rukojeť Pevný hliníkový rám umožňuje vysoké napětí listu pro rovné a přesné řezy Centrovaný list pro vyvážení a přesnost Upínací mechanismus s pružinou pro rychlou výměnu listu Možnost upnutí listu také pod úhlem 55° Dodáván se spolehlivým a netříštivým bimetalovým 12" (300 mm) listem SANDFLEX® se skvělou řeznou výkonností, 24 zubů na palec (TPI).

Objednací číslo S5240.325.300
Design Sekaná pila
Typ Pila rámová
Délka pilového kotouče (mm) 300
Počet zubů na palec 24
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Sekaná pila
Typ Pila rámová
Délka pilového kotouče (mm) 300
Počet zubů na palec 24
Vhodné pro ocel Ano
Vyměnitelný pilový list Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 720
Model ERGO
Type Professional Hand Hacksaw

Čísla materiálu

Objednací číslo S5240.325.300
EAN 7311518214852
UBB 400149056048
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 325
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.