text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plochý vrták oranžový 22mm

Objednací číslo 6J477204
Celková délka (mm) 400
Průměr šachty (mm) 6
Průměr vrtáku (mm) 22
Značka Bahco

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr šachty (mm) 6
Průměr vrtáku (mm) 22
Značka Bahco

Popis

Flat bit drill for drilling in wood. The flat bit has a positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits. High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft. Flat bit part and shaft are ground. Shank size 6mm. Lacquered for rust protection

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J477204
EAN 7314150388745
UBB 500702513226
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 9631-22-400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.