text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plochý vrták oranžový 11 mm


Objednací číslo 3C556053
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 89
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 89
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C556053
EAN 7314150388288
UBB 500702522623
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 9646-11
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.