text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bahco plochý pořadač 110 1-110-12-1-0


Používá se pro stejnou práci jako ploché pilníky typ 100, ale někdy je mu dána přednost, protože zahrocený tvar umožňuje snadněji proniknout do úhlů a rohů. Tvar: Hrany se sbíhají ke špičce. Plochy s dvojitým sekem, hrany s jednoduchým. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Objednací číslo S5306.001.300
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 300
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 300
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 1
Značka Bahco

Čísla materiálu

Objednací číslo S5306.001.300
EAN 7311518019440
UBB 500500945448
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-110-12-1-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.