text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco plochý pilník 110 1-110-04-1-0


Používá se pro stejnou práci jako ploché pilníky typ 100, ale někdy je mu dána přednost, protože zahrocený tvar umožňuje snadněji proniknout do úhlů a rohů. Tvar: Hrany se sbíhají ke špičce. Plochy s dvojitým sekem, hrany s jednoduchým. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Objednací číslo S5306.001.100
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 100
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 12
Výška čepele (mm) 3
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 100
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 12
Výška čepele (mm) 3
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 27
Type Edges Tapered Flat File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5306.001.100
EAN 7311518019334
UBB 500500941637
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-110-04-1-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.