text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plastové kladivo 3625Y 22 mm


Pro náročné práce při montážích, demontážích a tvarování plechů atd. Žluté plastové hlavice, vyrobené z polyuretanového elastomeru (Desmopan™ - registrovaná obchodní značka firmy Bayer AG), střední část z tvárné litiny Dřevěná násada Extrémní odolnost proti opotřebení, vysoká odolnost proti prasknutí a vzniku trhlin Neodlupující se na ostrých hranách Pevné provedení, kvalitnější než u konvenčních nylonových palic Odolné prakticky proti všem minerálním olejům, vazelínám a rozpouštědlům 3625YL = Náhradní hlavice, pár

Artikelnummer L6312.220.001
Design Plastic hammer
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 260
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Design Plastic hammer
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 260
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 22
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 120
Vyměnitelný hrot Ano
Materiál hlavy Jiný
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ne
S držákem na nehty Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 153
Model 3625Y
Type Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer L6312.220.001
EAN 7314151074074
UBB 203112010558
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3625Y-22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.