text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Plastová kladiva
Všechny kategorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Bourací kladiva
Plastová kladiva
Plastová kladiva
L6305.400.001
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
Bahco Plastové kladivo 3625N 40 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
L6305.400.001
Design
Plastic hammer
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
340
Materiálová tyč
Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
40
Magnetický
Ne
Bez vazby
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Plastic hammer
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
340
Materiálová tyč
Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm)
40
Magnetický
Ne
Bez vazby
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Celková hmotnost (g)
372
Vyměnitelný hrot
Ano
Materiál hlavy
Jiný
S vytahovačem nehtů
Ne
S ochranou tyčinky
Ne
S držákem na nehty
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
570
HS kód
3926909790
Model
3625N
Type
Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
L6305.400.001
EAN
7314151073688
UBB
203112011705
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
3625N-40