text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plastová kladiva 3625N 32 MM


Pro běžné dílenské použití na materiály, citlivé na tlak Modré plastové hlavice, vyrobené z butyrátu celulózy (Cellidor™ - registrovaná obchodní značka firmy Bayer AG), střední část z tvárné litiny Dřevěná násada Palice nahrazující všechny podobné palice z mědi, olova, mosazi, gumy nebo dřeva Vysoká rázová pevnost. Odolná vůči nízkooktanovým palivům, olejům a vazelíně Se dvěma vypouklými čely3625NL = Náhradní hlavice s vypouklým čelem, pár

Objednací číslo L6305.320.001
Design Plastic hammer
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 32
Celková hmotnost (g) 325
Vyměnitelný hrot Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Plastic hammer
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 32
Celková hmotnost (g) 325
Vyměnitelný hrot Ano
Materiál hlavy Plast
Značka BAHCO

Čísla materiálu

Objednací číslo L6305.320.001
EAN 7314151073640
UBB 203112011549
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 3625N-32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.