text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plastová kladiva 3625N 22 MM

Objednací číslo L6305.220.001
Design Plastic hammer
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 22
Celková hmotnost (g) 154
Vyměnitelný hrot Ano

Specifikace

Design Plastic hammer
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 22
Celková hmotnost (g) 154
Vyměnitelný hrot Ano
Materiál hlavy Plast

Popis

Pro běžné dílenské použití na materiály, citlivé na tlak Modré plastové hlavice, vyrobené z butyrátu celulózy (Cellidor™ - registrovaná obchodní značka firmy Bayer AG), střední část z tvárné litiny Dřevěná násada Palice nahrazující všechny podobné palice z mědi, olova, mosazi, gumy nebo dřeva Vysoká rázová pevnost. Odolná vůči nízkooktanovým palivům, olejům a vazelíně Se dvěma vypouklými čely3625NL = Náhradní hlavice s vypouklým čelem, pár

Čísla materiálu

Objednací číslo L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 3625N-22
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.