text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pipe 1420 1420-1,1/2


Hasák vyvinutý podle vědeckého procesu ERGOTM Ergonomický design pro optimální komfort a zvýšenou produktivitu Úchopová kapacita do 38 mm (1 1/2") a rozevření čelistí do 66 mm (2 2/3") Optimalizovaný design s užšími čelistmi pro lepší přístupnost Patentované zvětšující se zubypro lepší úchop Impregnace proti korozi, kvalitní slitinová ocel s indukčně vytvrzenými zuby Komfortní 2-složková rukojeť DIN 5234  

Objednací číslo K0196.000.370
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka 430
Rozsah upínání (mm) 38 - 38
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Značka BAHCO
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka 430
Rozsah upínání (mm) 38 - 38
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Značka BAHCO
Model ERGO

Čísla materiálu

Objednací číslo K0196.000.370
EAN 7314150103744
UBB 427102006454
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 1420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.