text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco pilový list 3906 3906-300-32-10P


Prakticky nezlomitelný a netříštivý bimetalový list s přesně broušeným ozubením pro řezání všech druhů kovu. Hřbet listu z pevné, pružné pružinové oceli, zubová část z vysoce legované a velmi výkonné rychlořezné oceli. Zuby zůstávají mimořádně dlouho ostré. Sandflex® kombinuje extrémní řeznou výkonnost a odolnost proti opotřebení s vysokým stupněm pružnosti a je skvělý i v porovnání s celotvrzenými rychlořeznými listy nebo běžnými pružnými listy. Balení:-100: 10 svazků po 10 listech v plastové kazetě s průhledným víkem.-10P: 10 listů ve speciálním balení se závěsným očkem. -5P: 5 listů ve speciálním balení se závěsným očkem.-3P: 3 listy, po jednom s 18, 24 a 32 zuby na palec, balení na kartě, krabička 10 karet.-2P: 2 listy baleny na kartě, krabička 10 karet.

Article number S5251.392.632
Délka (mm) 300
Počet zubů na palec 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Packed per 1

Specifications

Délka (mm) 300
Počet zubů na palec 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 198
Type Hacksaw Blade

Article numbers

Article number S5251.392.632
EAN 7311518233747
UBB 400147940326
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  3906-300-32-10P
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.