text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco pilník pro příčné řezání 272 4-272-06-3-2 WASA


Rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™ Použití: Pro ostření pil s jemným přímým ozubením. Tvar Rovnoběžný, kosočtvercový. Plochy a hrany s jednoduchým sekem. Jednotlivé balení na kartě. Sek: 3 = Jemný

Objednací číslo S5386.272.150
Tvar Jiný
Celková délka (mm) 150
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 16
Výška čepele (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Jiný
Celková délka (mm) 150
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 16
Výška čepele (mm) 4
Tvar řezu Single-Cut
Počet řezů 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 81
Type ERGO Double Edge Saw File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5386.272.150
EAN 7311518001025
UBB 400135530584
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 4-272-06-3-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.