text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilník na nože 111 1-111-08-2-0


Používá se pro pilování úzkých drážek a průchodů a pod. Zvláště vhodný pro pilování výřezů v klíčích. Tvar: Hrany se sbíhají ke špičce, plochy jsou rovnoběžné. Plochy s dvojitým sekem, hrany s jednoduchým. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný

Objednací číslo S5318.111.820
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 200
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 19
Výška čepele (mm) 2.5
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 200
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 19
Výška čepele (mm) 2.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 8
Type Warding Flat File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5318.111.820
EAN 7311518019587
UBB 500512030528
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-111-08-2-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.