text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco pilník na frézku 138 4-138-12-1-2


Rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™ Použití: Na ostření pilových kotoučů, dřevařských pil, listů rámových pil s jemným ozubením a pilových pásů. Vynikající pro obtahování a jemné pilování, leštění a odstraňování ostřin. Často používaný ve strojírenském průmyslu jako pilník soustružnický, pro odstraňování ostřin a pro hlazení pilníkem. Tvar: Rovnoběžný, nízký. Plochy a hrany s jednoduchým sekem. Jedna hrana zaoblená. Sek: 1 = Polohrubý

Objednací číslo S5380.001.300
Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 5
Tvar řezu Single-Cut
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 5
Tvar řezu Single-Cut
Počet řezů 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 380
Type ERGO Flat Mill Saw File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5380.001.300
EAN 7311518194734
UBB 400135826511
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 4-138-12-1-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.