text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilník na frézku 138 4-138-10-1-2


Rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™ Použití: Na ostření pilových kotoučů, dřevařských pil, listů rámových pil s jemným ozubením a pilových pásů. Vynikající pro obtahování a jemné pilování, leštění a odstraňování ostřin. Často používaný ve strojírenském průmyslu jako pilník soustružnický, pro odstraňování ostřin a pro hlazení pilníkem. Tvar: Rovnoběžný, nízký. Plochy a hrany s jednoduchým sekem. Jedna hrana zaoblená. Sek: 1 = Polohrubý

Objednací číslo S5380.001.250
Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 4.5
Tvar řezu Single-Cut
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 4.5
Tvar řezu Single-Cut
Počet řezů 1
Značka Bahco
Type ERGO Flat Mill Saw File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5380.001.250
EAN 7311518000646
UBB 400135560771
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 4-138-10-1-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.