Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Dílenské pilníky
S5310.003.100
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
Bahco Pilník čtvercový 160 1-160-04-3-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5310.003.100
Tvar
Čtyřhran
Celková délka (mm)
100
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4.5
Výška čepele (mm)
4.5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Čtyřhran
Celková délka (mm)
100
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4.5
Výška čepele (mm)
4.5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
3
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
15
Komoditní kód
8203100000
Type
Square File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5310.003.100
EAN
7311518019808
UBB
400135251553
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
1-160-04-3-0