text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco půlkulatý pilník 210 1-210-12-3-0


Použití: Pro pilování konkávních a plochých povrchů a velkých otvorů. Vhodný pro odstraňování ostřin. Tvar: Hrany a plochy se zužují ke špičce. Délky 4" a 6" plně zahrocené, délky 8" a větší polozahrocené. Dvojitý sek. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný  

Objednací číslo S5314.003.300
Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 300
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 8.5
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 300
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 8.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 440
Type Half-Round File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5314.003.300
EAN 7311518020217
UBB 400135122291
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-210-12-3-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.