text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco půlkulatý pilník 210 1-210-10-1-0


Použití: Pro pilování konkávních a plochých povrchů a velkých otvorů. Vhodný pro odstraňování ostřin. Tvar: Hrany a plochy se zužují ke špičce. Délky 4" a 6" plně zahrocené, délky 8" a větší polozahrocené. Dvojitý sek. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný  

Objednací číslo S5314.001.250
Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 250
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 7
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 250
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 7
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 1
Značka Bahco
Type Half-Round File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5314.001.250
EAN 7311518020163
UBB 400135121046
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-210-10-1-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.