text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco půlkulatý pilník 210 1-210-08-3-2


Rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™ Použití: Pro pilování konkávních a plochých povrchů a velkých otvorů. Vhodný pro odstraňování ostřin. Tvar: Hrany a plochy se zužují ke špičce. Délky 4" a 6" plně zahrocené, délky 8" a větší polozahrocené. Dvojitý sek. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední

Objednací číslo S5370.003.200
Tvar Půlkulatý
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 20.5
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Půlkulatý
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 20.5
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 180
Type ERGO Half-Round File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5370.003.200
EAN 7311518295837
UBB 500504443010
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-210-08-3-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.