text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco půlkulatý pilník 210 1-210-06-3-2


Rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™ Použití: Pro pilování konkávních a plochých povrchů a velkých otvorů. Vhodný pro odstraňování ostřin. Tvar: Hrany a plochy se zužují ke špičce. Délky 4" a 6" plně zahrocené, délky 8" a větší polozahrocené. Dvojitý sek. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední

Objednací číslo S5370.003.150
Tvar Půlkulatý
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 16
Výška čepele (mm) 4.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Půlkulatý
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 16
Výška čepele (mm) 4.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 100
Type ERGO Half-Round File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5370.003.150
EAN 7311518293574
UBB 500504442939
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-210-06-3-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.