Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Jehlové pilníky
S5341.304.164
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
Bahco Půlkulatý jehlový pilník 304 2-304-16-4-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5341.304.164
Tvar
Půlkulatý
Celková délka (mm)
160
Délka čepele (mm)
160
Šířka čepele (mm)
5.5
Výška čepele (mm)
1.85
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Půlkulatý
Celková délka (mm)
160
Délka čepele (mm)
160
Šířka čepele (mm)
5.5
Výška čepele (mm)
1.85
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
4
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
120
Komoditní kód
8203100000
Type
Half-Round File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5341.304.164
EAN
7311518020620
UBB
400135811828
UNSPSC
27111925
Výrobní číslo položky
2-304-16-4-0