Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
2Y966715
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
Bahco otočná nástrčná hlavice s profilem Bi-Hex 13mm šestihran 1/4“ čtyřhran Slitinová ocel 39,5mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2Y966715
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
39.5
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Bahco
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
39.5
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Bahco
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y966715
EAN
7314151757069
UBB
500657424007
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
A6710DM-13