text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Odizolovač drátu 3416 A


Numer artykułu 2V456661
Izolace Ano
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 107
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ano
Kulatý okraj Ne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolace Ano
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 107
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ano
Kulatý okraj Ne
Rozsah pásků AWG 24 - 10
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Nastavitelná délka pásku Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 2 - 2
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.2 - 6
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Samonastavovací Ano
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Komoditní kód 8205598000
Type Wire Stripping Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu 2V456661
EAN 7314150216260
UBB 500659513245
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3416 A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.