text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Oboustranný očkový klíč 2M 10 x 13 mm


Oboustranný očkový klíč, hluboce vyhnutý, v metrických rozměrech. DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 Provedení: chromováno, Micro Matt Materiál: vysoce pevnostní legovaná ocel Profil očka Dynamic Drive , 12-tihran  

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 190
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 190
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Počet hrotů 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Model 2M
Type Offset Ring Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo L5030.010.013
EAN 7314151001513
UBB 203120588199
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2M-10-13

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.