text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otevřený klíč 8 délka 6 mm 78 mm chromovaný


Čelisti nastavené na 15° a 75°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, hlavy jemně leštěné, chromované, vanadová ocel 31CrV3, hlavy jemně broušené, chromované

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 77.3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 6
Velikost klíče malá (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 77.3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 6
Velikost klíče malá (mm) 6
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 2.2
Šířka hlavy malá (mm) 12.4
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ano
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE

Popis

Čelisti nastavené na 15° a 75°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, hlavy jemně leštěné, chromované, vanadová ocel 31CrV3, hlavy jemně broušené, chromované

Čísla materiálu

Objednací číslo G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6094390

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.