text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otevřený klíč 6M 20 x 22 mm


Oboustranné otevřené vidlicové klíče v metrických rozměrech. DIN 691 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318 Vyrobeno z vysocepevnostní ocelové slitiny Rukojeť tvaru U nabízí pohodlnější úchop Úhel vyklonění vidlice 15°. Model s obzvláště plochými hlavami. Velké viditelné označení velikostí pro snadnou identifikaci Vysocekvalitní chromová Mikro Mat povrchová úprava Patentovaný U tvar SB = prodejní balení na plastové informační kartě.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka 225
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 20
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 225
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 20
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model 6M

Čísla materiálu

Objednací číslo L8015.020.022
EAN 7314151832285
UBB 203120066287
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6M-20-22

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.