text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastavitelný klíč IP8071 205mm


Vyhovuje DIN 3117 tvar A, úhel 15°, BS 6333, ISO 6787 a ASME B107, 8M-1996. Provedení: fosfátováno, přesně kaleno, protikorozní úprava. Řada P: kombinace pro sevření trubky, jedna strana čelisti je vroubkovaná, možno použít jako hasák. Robustní hlava kombinuje dobrou dostupnost a sílu sevření Levotočivý závit šroubu Měřící stupnice v mm. IP = Průmyslové balení

Objednací číslo
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 205
Max. otvor klíče (mm) 27
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 205
Max. otvor klíče (mm) 27
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Model 80

Čísla materiálu

Objednací číslo K0004.000.205
EAN 7314150007226
UBB 427123005188
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 8071 IP

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.