text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastavitelný klíč 9071P 200mm


Šestá generace stavitelných klíčů. Stavitelné klíče vyvinuty dle pravidel procesu ERGOTM Vyhovuje DIN 3117 tvar A, BS 6333, ISO 6787 a ASME B107, 8M-1996. Vyrobeno z vysocepevnostní ocelové slitiny Provedení: fosfátováno, přesně kaleno, protikorozní úprava. Pohodlná termoplastová rukojeť s možností širokého a pevného úchopu. Řada P: kombinace pro sevření trubky, jedna strana čelisti je vroubkovaná, možno použít jako hasák. Měřící stupnice v mm. Stavěcí šroub s levotočivým závitem Vyhnutí hlavy 15° zlepšuje dostupnost utahování

Objednací číslo
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 208
Max. otvor klíče (mm) 28
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 208
Max. otvor klíče (mm) 28
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Model ERGO 90P

Popis

Šestá generace stavitelných klíčů. Stavitelné klíče vyvinuty dle pravidel procesu ERGOTM Vyhovuje DIN 3117 tvar A, BS 6333, ISO 6787 a ASME B107, 8M-1996. Vyrobeno z vysocepevnostní ocelové slitiny Provedení: fosfátováno, přesně kaleno, protikorozní úprava. Pohodlná termoplastová rukojeť s možností širokého a pevného úchopu. Řada P: kombinace pro sevření trubky, jedna strana čelisti je vroubkovaná, možno použít jako hasák. Měřící stupnice v mm. Stavěcí šroub s levotočivým závitem Vyhnutí hlavy 15° zlepšuje dostupnost utahování

Čísla materiálu

Objednací číslo K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 9071 P

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.