text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
TD1
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
K0001
K0001.000.455
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
Bahco Nastavitelný klíč 8075 455mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
455
Max. otvor klíče (mm)
53
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
1665
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
455
Max. otvor klíče (mm)
53
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
1665
HS kód
8204120000
Model
80
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0001.000.455
EAN
7314150007523
UBB
427123007739
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
8075
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce