text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bahco Nastavitelný klíč 8072 255mm


Vyhovuje DIN 3117 tvar A, úhel 15°, BS 6333, ISO 6787 a ASME B107, 8M-1996. Provedení: fosfátováno, přesně kaleno, protikorozní úprava. Řada P: kombinace pro sevření trubky, jedna strana čelisti je vroubkovaná, možno použít jako hasák. Robustní hlava kombinuje dobrou dostupnost a sílu sevření Levotočivý závit šroubu Měřící stupnice v mm. IP = Průmyslové balení

Objednací číslo
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 255
Max. otvor klíče (mm) 30
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 255
Max. otvor klíče (mm) 30
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Značka Bahco
Model 80

Popis

Vyhovuje DIN 3117 tvar A, úhel 15°, BS 6333, ISO 6787 a ASME B107, 8M-1996. Provedení: fosfátováno, přesně kaleno, protikorozní úprava. Řada P: kombinace pro sevření trubky, jedna strana čelisti je vroubkovaná, možno použít jako hasák. Robustní hlava kombinuje dobrou dostupnost a sílu sevření Levotočivý závit šroubu Měřící stupnice v mm. IP = Průmyslové balení

Čísla materiálu

Objednací číslo K0001.000.255
EAN 7314150007288
UBB 427123005675
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 8072

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.