Klíče
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
7H179688
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
BAHCO NASTAVITELNÝ KLÍČ 10IN 9572
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H179688
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Hmotnost
500
Délka (mm)
257
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
35
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
0 - 35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Hmotnost
500
Délka (mm)
257
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
35
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
0 - 35
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Model
95
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H179688
EAN
7314150178599
UBB
500659348253
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
9572