text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice M 5


Nástrčný klíč 1/4" pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem, metrický.  DIN 3120/ISO 1174. Provedení: niklováno a chromováno, jemně leštěno Materiál: vysocepevnostní legovaná ocel Drážkovené Nevhodné pro rázové utahování ISO  1174 DIN  3120

Objednací číslo L6800.050.001
Délka (mm) 36
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 36
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 20
Type Hexagon Bit Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo L6800.050.001
EAN 7314151830670
UBB 203122712482
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6709M-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.