text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice K7806M 13 mm


Unašeč: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Černé dokončení Materiál: Vysoce výkonná slitinová oce Používá se se stroji Pro maximální bezpečnost použijte upínací pružiny T= hloubka šestihranu

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 10.2
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 210
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo L7064.130.001
EAN 7314151805944
UBB 203122433204
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky K7806M-13

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.